紫外赤外カットフィルター NHOTMシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83994787 品番 NHOTM-50.8S3.3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

赤外線と紫外線を反射または吸収させ、可視光のみ透過させる、ダイクロイックフィルターです。
タングステンハロゲンランプや高温炉の黒体放射から、可視光だけを取り出すような目的に使用されます。高温、高湿の環境で使用できる耐候性に優れた素子です。※入射角度を15度以上に傾けると、反射率・透過率の波長特性が変化し、仕様通りの特性が得られなくなります。※裏面には反射防止コートがついていません。※このため、裏面と表面の反射によるゴーストが生じることがあります。

仕様【<紫外赤外カットフィルター>共通仕様】材質:BK7、面精度:3λ (Φ25.4mmの範囲)、入射角度:0°〜15°、コーティング:誘電体多層膜コート、最大耐久温度:300℃、スクラッチ-ディグ:80-50、【個別仕様】素子サイズ:□50.8mm、厚さ t:3.3mm、透過率(420〜680nm):>平均85%、透過率(200〜300nm):<平均1%、透過率(730〜1500nm):<平均5% アズワン品番61-6998-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする