曜日別特売
MC-5M 小型ドライバ MCシリーズ シグマ光機 83994796

MC-5M 小型ドライバ MCシリーズ シグマ光機 83994796
MC-5M 小型ドライバ MCシリーズ シグマ光機 83994796
MC-5M 小型ドライバ MCシリーズ シグマ光機 83994796
MC-5M 小型ドライバ MCシリーズ シグマ光機 83994796

小型ドライバ MCシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード83994796品番MC-5M
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

各種ドライバです。
各種ドライバもご用意しています。

仕様品名:小型ドライバ、駆動モータ:5相ステッピングモータ、駆動方式:バイポーラペンタゴン定電流駆動方式、駆動電流:0.5~1.4A/相、励磁方式:フル/ハーフステップ、分割数:2種類(1,2)、入力信号:1クロック入力方式、2クロック入力方式、入力論理:フォトカプラ入力、最高応答周波数:50kpps、自動カレントダウンOFF入力:無、モータ励磁OFF入力:有、マイクロステップ選択入力:無、原点励磁タイミング出力:無、入力電源:DC20~40V 3A Max、使用温度範囲:0~40℃、外形寸法:W77×H32×D45mm、質量:0.1kgアズワン品番61-6998-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする