曜日別特売
RC-10A-25UU スタンドベース・スタンドクランプ RC-10シリーズ シグマ光機 83994857

RC-10A-25UU スタンドベース・スタンドクランプ RC-10シリーズ シグマ光機 83994857
RC-10A-25UU スタンドベース・スタンドクランプ RC-10シリーズ シグマ光機 83994857
RC-10A-25UU スタンドベース・スタンドクランプ RC-10シリーズ シグマ光機 83994857
RC-10A-25UU スタンドベース・スタンドクランプ RC-10シリーズ シグマ光機 83994857

スタンドベース・スタンドクランプ RC-10シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
アズワン品番61-6998-85
内容量1個注文コード83994857品番RC-10A-25UU
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

狭いスペースにロッドスタンドを固定する場合に使用するベースです。
マグネット付きのロッドスタンドベースと、このスタンドベースを固定する省スペース型のクランプからなります。クランプには□25マトリックスM6タップ定盤用のRC-10-17と□50マトリックスでも使えるRC-10-25があります。品番末尾UUタイプの附属ネジは、インチサイズになります。

仕様【<スタンドベース/スタンドクランプ>共通仕様】主要素材:ステンレス (RC-10A-××:アルミ)、表面処理:無 (RC-10A-××:黒アルマイト)、【個別仕様】取付:スタンドベース(RCA-1/4UU)、固定方法:六角穴付ボルト 1/4-20UNC×5/8、質量:0.011kgアズワン品番61-6998-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする