X軸アルミラックピニオンステージ TARAシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様テーブル面サイズ:40×40mm、移動量:±25mm、移動量/1回転:約15mm、バーニア目盛:0.1mm、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:29.4N(3.0kgf)、質量:015kg、 注文コード83994900 品番TARA-4025
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

アルミを使用した軽量なアリ式ステージです。アリ溝ガイド・ラックピニオン方式により、動作頻度が比較的多く、早い動きと移動量が必要な場合に適したステージです。
TARA-4010は、XY軸に組み合わせることができます。垂直時に使用した場合(クランプ使用時)も、耐荷重は異なりません。クランプを2個配置することで、より強固に固定することができます。

仕様テーブル面サイズ:40×40mm、移動量:±25mm、移動量/1回転:約15mm、バーニア目盛:0.1mm、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:29.4N(3.0kgf)、質量:015kg、 アズワン品番61-6998-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする