光ファイバーコリメーター用スパナ FCSシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83994918 品番 FCS-25.4
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

光ファイバーコリメーターハウジング(FC)のコリメートレンズマウントの位置を調整するための専用スパナーです。
コリメートレンズからの出射ビームを観察しながら、コリメートレンズの位置を調整することができます。FC-12.7(PC/APC)用とFC-25.4(PC/APC)用の2タイプをご用意しています。グリップが太くなっているので、調整は容易にできます。※光ファイバーコリメーターハウジング(FCH)専用のスパナーです。※他のメーカーのコリメートレンズには使用できません。

仕様【<光ファイバーコリメーター用スパナ>共通仕様】主要材質:ステンレス、表面処理:無、【個別仕様】適応ハウジング品番:FC-25.4(PC/APC)、質量:0.017kg アズワン品番61-6998-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする