C型ステンレスミラーホルダー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83994927 品番 MHK-12.7-L
参考基準価格(税別)¥32,200 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

Φ12.7mmのダイクロイックミラーやビームスプリッターに最適化された、ステンレス製のミラーホルダーです。
調整用のツマミが無いので、光学装置に組込み用として使用することができます。高分解能調整ネジ(P=0.10mm)を採用しているので、コンパクトになっても精密な調整が可能です。キネマティックホルダーにもかかわらず、クロスビーム(裏面からの45度反射)にも対応できるように、支え板に透過穴が設けてあります。ミラー対称のRタイプとLタイプの2タイプをご用意しています。ステンレス製で表面処理をしていないので、アウトガスが問題になるUVレーザにも使用できます。六角レンチで調整できますが、専用ツマミ付六角レンチ(KCL-1513)もご用意しています。定盤に固定するためのポストスタンド(PST)、小型ポストスタンド(SPS)をご用意しています。アオリ・回転の調整には1.5mmのレンチをご使用ください。※固定穴は1ヶ所です。※他のキネマティックミラーホルダーのようにRタイプとLタイプを固定する向きで切り替えることはできません。※ステンレス製のためホルダーの表面は金属光沢になっています。※素子の厚みが3mm以外の厚さになると、裏面の反射ビームが支え板の透過穴にケラレる可能性があります。※六角レンチ及びツマミツ付六角レンチは付属されていません。

仕様【<C型ステンレスミラーホルダー>共通仕様】主要材質:ステンレス、表面処理:無、【個別仕様】適正素子サイズ:Φ12.7mm、適正素子厚さ:3〜7mm、有効径:Φ11mm、調整軸数:2軸、調整範囲 あおり:±3°、調整範囲 回転:±3°、分解能 あおり:約0.3°/回転、分解能 回転:約0.3°/回転、質量:0.025kg アズワン品番61-6998-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする