Φ12.7mmのダイクロイックミラーやビームスプリッターに最適化された、ステンレス製のミラーホルダーです。
調整用のツマミが無いので、光学装置に組込み用として使用することができます。高分解能調整ネジ(P=0.10mm)を採用しているので、コンパクトになっても精密な調整が可能です。キネマティックホルダーにもかかわらず、クロスビーム(裏面からの45度反射)にも対応できるように、支え板に透過穴が設けてあります。ミラー対称のRタイプとLタイプの2タイプをご用意しています。ステンレス製で表面処理をしていないので、アウトガスが問題になるUVレーザにも使用できます。六角レンチで調整できますが、専用ツマミ付六角レンチ(KCL-1513)もご用意しています。定盤に固定するためのポストスタンド(PST)、小型ポストスタンド(SPS)をご用意しています。アオリ・回転の調整には1.5mmのレンチをご使用ください。※固定穴は1ヶ所です。※他のキネマティックミラーホルダーのようにRタイプとLタイプを固定する向きで切り替えることはできません。※ステンレス製のためホルダーの表面は金属光沢になっています。※素子の厚みが3mm以外の厚さになると、裏面の反射ビームが支え板の透過穴にケラレる可能性があります。※六角レンチ及びツマミツ付六角レンチは付属されていません。