接続プレート ADP-MPH-PADシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83994954 品番 ADP-MPH-PAD-1
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

2つの小型のホルダーを一体化して、ベースに固定するための接続プレートです。
プリズムホルダー(PAD)と偏光子ホルダー(MPH)を組み合わせ、偏光モジュールとして使用することができます。取付ネジ穴がM4のホルダーが2個近接させて固定することができます。ADP-MPH-PAD-1は、ポストスタンドや□25mmステージ、ADP-MPH-PAD-2に取付できます。ADP-MPH-PAD-3は、ポストスタンドとADP-MPH-PAD-4に取付できます。ADP-MPH-PAD-2とADP-MPH-PAD-4は、ポストの取付位置の変更や5mm厚のスペーサとして使用できます。複数のADP-MPH-PAD-1を固定できるM2用ブレッドボード(OBB)もご用意しています。ADP-MPH-PAD-1の光軸高さを調整するスペーサー(MSP-25、SP-25T)もご用意しています。※ADP-MPH-PAD-3は□32mmの4カ所をM2ネジでとめられますが、□40mmのステージ(4-M3 □32mm)には固定できません。※ADP-MPH-PAD-4と組合わせてご使用ください。

仕様【<接続プレート>共通仕様】材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト アズワン品番61-6999-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする