KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 1F リード品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83995514 品番FYH0H105ZF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

FYシリーズラジアルスーパーコンデンサ. KEMET FYシリーズのスーパーコンデンサは、基板への直接実装ができるように特別に設計されたスルーホール実装タイプです。このコンデンサは、信頼性を高めるために液漏れ防止設計になっています。 FYシリーズスーパーコンデンサ(EDLC)は、高エネルギーの蓄電用途が想定されています. 特長. メンテナンスフリー 広い温度範囲: -25 → +70 ℃ わずか数秒で急速充電及び放電 オープン故障モード - 短絡がありません。 液漏れに対する高い信頼性. 用途. リアルタイムクロック 環境発電 テスト装置 産業用制御

仕様
静電容量 = 1F
電圧 = 5.5V dc
実装タイプ = スルーホール
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +70℃
直径 = 28.5mm
高さ = 11mm
寸法 = 28.5 (Dia.) x 11mm
リード間隔 = 10.16mm
等価直列抵抗 = 20Ω
シリーズ = Supercap FY
許容差 = -20 → +80%
製品直径 = 28.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする