ニチコン コンデンサ 1500μF, ,50V dc, UPW1H152MHD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード83996248 品番UPW1H152MHD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

PWシリーズ ラジアル 50 → 450V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズより小型で低インピーダンス 低インピーダンスで2000 → 8000時間に耐える高信頼性 定格電圧範囲: 6.3〜450V

仕様
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 16 (Dia.) x 31.5mm
高さ = 31.5mm
動作温度 Min = -55℃
直径 = 16mm
動作温度 Max = +105℃
寿命 = 8000h
漏れ電流 = 4 μA
定格電圧(V)50dc RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)1500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする