Infineon, SRAM 1024kbit, 128 k x 8ビット, 32-Pin CY62128EV30LL-45ZAXIT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード83997000 品番CY62128EV30LL-45ZAXIT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

Cypress CY62128EV30 は、 Advanced Circuit 設計の高性能 CMOS スタティック RAM モジュールで、超低アクティブ電流を実現します。この機能は、ポータブルアプリケーションでより多くのバッテリ寿命 (MoBL) を提供するのに理想的です。超高速: 45 ns 電圧範囲: 4.5 5.5 超低スタンバイ電力 超低アクティブ電力 選択解除時に自動的に電源がオフになります

仕様
メモリサイズ = 1024kbit
構成 = 128 k x 8ビット
ワード数 = 128k
1ワード当たりのビット数 = 8bit
最大ランダムアクセス時間 = 45ns
アドレスバス幅 = 8bit
クロック周波数 = 1MHz
ローパワー = あり
タイミングタイプ = 非シンクロナス
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSOP-32
ピン数 = 32
寸法 = 8.1 x 11.9 x 1.05mm
動作供給電圧 Max = 3.6 Vmm
幅 = 11.9mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする