KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 18nF 2kV dc C330C183KGR5TA

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード83997009 品番C330C183KGR5TA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル

仕様
静電容量 = 18nF
電圧 = 2kV dc
実装タイプ = スルーホール
温度特性 = X7R
許容差 = ±10%
寸法 = 7.62 x 5.08 x 9.14mm
長さ = 7.62mm
奥行き = 5.08mm
高さ = 9.14mm
シリーズ = Goldmax 300
抑制クラス = Class II
定格電圧(V)2000dc 静電容量18nF RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする