C1210V823KBRACTU KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 82nF 630V dc 1210 (3225M) C1210V823KBRACTU KEMET 83999127

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 82nF 630V dc 1210 (3225M) C1210V823KBRACTU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード83999127品番C1210V823KBRACTU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様
静電容量 82nF
電圧 630V dc
パッケージ/ケース 1210 (3225M)
実装タイプ 表面実装
温度特性 X7R
許容差 ±10%
寸法 3.2 2.5 2.1mm
長さ 3.2mm
奥行き 2.5mm
高さ 2.1mm
シリーズ ArcShield(TM)
動作温度 Min -55℃
Kemet 1210 ArcShield(TM)MLCCシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする