Vita-mix(バイタミックス)
Vita-mix(バイタミックス)の キッチン/調理家電
Vita-mix(バイタミックス)の その他調理家電
Vita-mix(バイタミックス)の ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
Vitamix A2500i
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83999915
品番
98171
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
タンパー/レシピブック1冊
材質
本体:ABS樹脂/コンテナ容器:コポリエステル樹脂/ブレード(刃):ステンレス
寸法(mm)
【本体+コンテナ容器】203×279×432
質量(kg)
5.6(コンテナ込み)
容量(L)
【コンテナ容器】2
消費電力(W)
1000
コード長さ(m)
1.35
定格時間
8分