日立
日立の キッチン/調理家電
日立の 炊飯器/精米機
日立の 炊飯器
炊飯器 圧力&スチーム ふっくら御膳 漆黒(しっこく) RZ-W100GM [5.5合 /圧力IH]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84000378
品番
RZW100GM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
付属品
コンパクトしゃもじ(自立式)、計量カップ、取説
仕様
【内釜】多層構造
厚さ(mm)
【内釜】2.3
寸法(mm)
234×248×302
消費電力(W)
1400
方式
圧力IH
本体質量(kg)
6
機能
保温機能・炊飯予約
使用時間
55分(エコ炊飯)
保証期間
【内釜保証】6年
全開高さH(mm)
【ふた開き時】447
消費電力量(Wh)
【炊飯時】153/回【保温時】16.7/h
年間消費電力量(kWh/年)
81.3
炊飯容量
5.5合