分岐水栓 NSP-SMVB8

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84000920 品番NSPSMVB8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

シングル分岐水栓
G1/2ネジ接続タイプ
ミズタニバルブ製のシングルレバー式(デッキタイプ)に適合します。
取り付け後約41mm高くなります。
代表機種: MKZ520MM、MKZ520MMDAH、MKZ620MM、MKZ620MMDAH
※お使いの水栓金具により、適合する製品が異なります。事前にサポートセンター(06-6974-7033)で、適合機種のご確認をお願いいたします。
※食器洗い乾燥機に接続するには、別売部材「Au・ADセット」が必要となります。
※凍結の恐れのある所への設置はお避けください。水洩れの恐れがあります。
※給水圧力0.6MPa(6kgf/cm2)以上ある場合は市販減圧弁にて0.2MPa(2kgf/cm2)程度に減圧してください。
※この商品はNSJ-SMVB8の後継品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする