弘進ゴム
HUMMER HM-S1 ワークシューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
26.5
24.5
25
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
84001866
品番
E0814BM-265
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
SUVブランドの「HUMMER」をイメージしたワークシューズ。
S種相当の鋼製先芯入り。
へたりにくくクッション性が持続する中敷き入りで快適な履き心地を維持します。
用途
軽作業、一般作業用
形状
ローカット
色
ブラック
種類
セーフティーシューズ
サイズ(cm)
26.5
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
耐油ゴム
標準質量(g/片足)
445
機能
反射板(カカト部)、インソール入り
足幅
3E
材質(先芯)
鋼鉄
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー