曜日別特売
E0814BO-260 HUMMER HM-S2 ワークシューズ 弘進ゴム 84001997

E0814BO-260 HUMMER HM-S2 ワークシューズ 弘進ゴム 84001997
E0814BO-260 HUMMER HM-S2 ワークシューズ 弘進ゴム 84001997
E0814BO-260 HUMMER HM-S2 ワークシューズ 弘進ゴム 84001997
E0814BO-260 HUMMER HM-S2 ワークシューズ 弘進ゴム 84001997
E0814BO-260 HUMMER HM-S2 ワークシューズ 弘進ゴム 84001997
E0814BO-260 HUMMER HM-S2 ワークシューズ 弘進ゴム 84001997
E0814BO-260 HUMMER HM-S2 ワークシューズ 弘進ゴム 84001997

HUMMER HM-S2 ワークシューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード84001997品番E0814BO-260
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

SUVブランドの「HUMMER」をイメージしたワークシューズ。
S種相当の鋼製先芯入り。
履き口の後ろ部分にスリットがあり脱ぎ履きしやすい。
へたりにくくクッション性が持続する中敷き入りで快適な履き心地を維持します。

用途軽作業、一般作業用形状ミドルカットカーキ種類セーフティーシューズサイズ(cm)26材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)耐油ゴム標準質量(g/片足)455機能反射板(カカト部)、インソール入り、履き口スリットで脱ぎ履きしやすい足幅3E材質(先芯)鋼鉄甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする