弘進ゴム
ファントムライトFL-5050MC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
26
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
色
レッド
レッド
グレー
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
84002207
品番
E0734NL-260
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
とにかく軽い&蒸れにくい!
スマートな形状で足にフィットするスポーティデザインの先芯入りシューズです。
軽量メッシュアッパー+通気性の良いインソール入りで快適な履き心地。
用途
軽作業、一般作業用
形状
ミドルカット
色
レッド
種類
セーフティーシューズ
サイズ(cm)
26
材質(アッパー)
合成皮革、メッシュ
材質(ソール)
EVA,ゴム
標準質量(g/片足)
280
機能
軽量、通気性、履き口伸縮性生地
足幅
3E
材質(先芯)
樹脂
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー