曜日別特売
E0734NM-250 ファントムライトFL-5050MC 弘進ゴム 84002259

E0734NM-250 ファントムライトFL-5050MC 弘進ゴム 84002259
E0734NM-250 ファントムライトFL-5050MC 弘進ゴム 84002259
E0734NM-250 ファントムライトFL-5050MC 弘進ゴム 84002259
E0734NM-250 ファントムライトFL-5050MC 弘進ゴム 84002259
E0734NM-250 ファントムライトFL-5050MC 弘進ゴム 84002259

ファントムライトFL-5050MC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)25
グレー
内容量1足注文コード84002259品番E0734NM-250
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

とにかく軽い&蒸れにくい!
スマートな形状で足にフィットするスポーティデザインの先芯入りシューズです。
軽量メッシュアッパー+通気性の良いインソール入りで快適な履き心地。

用途軽作業、一般作業用形状ミドルカットグレー種類セーフティーシューズサイズ(cm)25材質(アッパー)合成皮革、メッシュ材質(ソール)EVA,ゴム標準質量(g/片足)280機能軽量、通気性、履き口伸縮性生地足幅3E材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする