理研化学
理研化学の メガネ・ゴーグル・防災面
理研化学の 安全メガネ
理研化学の 2眼型 メガネ
保護メガネ New AOS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84005427
品番
New AOS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
つるの角度調整が可能なので、顔や頭に合わせてフレームが広がり、ぴったりフィットします。
ANSI規格品です。
UV99%以上カット
質量(g)
27
レンズ色
ミラー
レンズ
ポリカハードコート
機能
つる角度調節可、UV99%以上カット
紫外線カット
99%以上