丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ5mm スチール SMT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード84006355 品番9774050960R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

用途 迅速かつ簡単な自動アセンブリ 1 → 15 mmの距離 ノンストップ内径: 3.3 mm 高い機械的強度

仕様
タイプ = SMT
本体高さ = 5mm
材質 = スチール
本体直径 = 6mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする