HARWIN ショートリンク D3086-99, オス, ストレート, 赤, 上部閉塞, 2極, 1列, 5.08mmピッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード84006434 品番D3086-99
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

Harwin D308シリーズ1 mm径ショートリンクプラグ. D308シリーズの直径1 mmの絶縁型 / 非絶縁型ショートリンクプラグには、ピン間隔と絶縁体の色が各種揃っています。 このD308絶縁型ショートリンクプラグは、高性能の金めっき黄銅仕上げで、色分けされたPBT UL94V-0ハウジングを備えています。 絶縁型タイプは、基板に直接はんだ付けできるようになっていませんが、ハードウェアプログラミング用途の基板ソケットと併用することができます。 D308非絶縁型リンクは、基板に直接はんだ付けして恒久的なリンクを実現することができます。 メーカー型番D308-X-97、D308-X-98、D308-X-99は絶縁型

仕様
タイプ = 上部閉塞
極数 = 2
ピッチ = 5.08mm
オス/メス = オス
色 = 赤
行数 = 1
長さ = 9.5mm
幅 = 12.7mm
深さ = 3.2mm
コンタクト材質 = 真鍮
表面処理:コンタクト = 金
方向 = ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする