マイクロチップ, CANコントローラ, CAN 2.0B, 18-Pin PDIP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 注文コード84006529 品番MCP2515-I/P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

MCP2515スタンドアロンCANコントローラ

仕様
最大データレート = 1Mbps
トランシーバ数 = 1
サポート規格 = CAN 2.0B
パワーダウンモード = スリープ, スタンバイ
最大供給電流 = 10 mA
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = PDIP
ピン数 = 18
寸法 = 22.86 x 6.35 x 3.3mm
長さ = 22.86mm
幅 = 6.35mm
高さ = 3.3mm
動作供給電圧 Max = 5.5 V
動作供給電圧 Min = 2.7 V
動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする