HARWIN コネクタ端子 (圧着端子) メス Geckoシリーズ 圧着 G125-0020005

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード84006556 品番G125-0020005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

Harwin Geckoシリーズ圧着レセプタクルコンタクト. Gecko G125-204シリーズ圧着ハウジング向けの圧着レセプタクルコンタクトです。 このGeckoシリーズ圧着コンタクトは、4フィンガーデザインを採用し、振動や衝撃に強く、-65 → +150 ℃の幅広い動作温度範囲に耐えることができます。 コンタクトボディは、ベリリウム銅製で金めっきが施されています。 適切な圧着工具については、品番 ; 909-4483 909-4483 を参照

仕様
オス/メス = メス
併用可能製品 = Geckoコネクタハウジング
シリーズ = Gecko
結線方法 = 圧着
最大接触抵抗 = 25mΩ
動作温度 Min = -65℃
動作温度 Max = +150℃
電線抱合範囲AWG(#)32〜28AWG RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする