Microchip A/Dコンバータ, 10ビット, ADC数:2, 200ksps, MCP3002-I/SN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード84006660 品番MCP3002-I/SN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
仕様
アーキテクチャ = SAR
ADC数 = 2
分解能 = 10ビット
サンプリングレート = 200ksps
入力信号タイプ = 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド
入力タイプ = 電圧
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 8
全非線形エラー = ±1LSB
デジタルインターフェースタイプ = シリアル (SPI)
標準シングル供給電圧 = 5 V
動作温度 Max = 85 ℃mm
MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/Dコンバータ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする