Microchip A/Dコンバータ, 18ビット, ADC数:4, 0.004ksps, MCP3424-E/SL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(57個) 注文コード84007028 品番MCP3424-E/SL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

MCP34/MCP35シリーズデルタシグマA/Dコンバータ

仕様
アーキテクチャ = Delta Sigma
ADC数 = 4
分解能 = 18ビット
サンプリングレート = 0.004ksps
入力信号タイプ = ディファレンシャル, シングル エンデッド
入力タイプ = 電圧
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 14
全非線形エラー = 35ppm FSR
デジタルインターフェースタイプ = シリアル (I2C)
標準シングル供給電圧 = 5 V
動作温度 Min = -40 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする