Honeywell GKM 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維入りPET, 1 NC / 1 NO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84007089 品番GKMD03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

IEC/EN60947-5-1、EN1088、EN60504、UL508、CSA22-2-14、UL748C. UL、CSA、CE. アクチュエータは別売り. GKMシリーズ、ミニチュア. 積み重ね可能な設計により、小型の形状に横並び取り付けが可能 ドアの円形動線のコンパクト化により、最小160 mmで使用可能 IP67保護、多湿用途に最適

仕様
ロックスタイル = キー付き
通常端子構成 = 1 NC / 1 NO
安全接点 = NO/NC
最大AC電圧 = 50V
最大DC電圧 = 50V
接続タイプ = M12
材質 = ガラス繊維入りPET
IP保護等級 = IP66、IP67
ヘッドの方向の数 = 2
シリーズ = GKM
動作温度 Min = -25℃
動作温度: -25 → +85 ℃ 寸法: H70 mm x W34 mm x D16 mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする