HARWIN IDCコネクタ 1.27mmピッチ 40極 2列 メス, Archer M50シリーズ, M50-9102042

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84007317 品番M50-9102042
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

メス-メスIDCケーブルアセンブリ(ソケット対ソケット)、150 mmケーブル(0.635 mmピッチリボン) - コンタクト x 40 (20 + +20) M50-3302042 IDCコネクタを使用

仕様
極数 = 40
行数 = 2
オス/メス = メス
ピッチ = 1.27mm
実装タイプ = ケーブルマウント
接続方向 = ストレート
結線方法 = はんだ
定格電流 = 500mA
表面処理:コンタクト = 金, ニッケルの上に錫
シリーズ = Archer M50
動作温度 Min = -20.0℃
動作温度 Max = 105.0℃
定格電圧 = 300 → 0 V ac
ハウジング材質 = PBT
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする