マイクロチップ, EEPROM 512kbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード84007414 品番AT24C512C-SSHD-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様
メモリサイズ = 512kbit
インターフェースタイプ = シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C
パッケージタイプ = SOIC-8
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
構成 = 64 K x 8ビット
動作供給電圧 Min = 2.5 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
プログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V
1ワード当たりのビット数 = 8bit
寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm
データ保持 = 100年
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする