マイクロチップ, EEPROM 2kbit シリアル-I2C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード84007974 品番AT24C02C-SSHM-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

Microchip AT24C02C シリーズは、2 K ビットのシリアル EEPROM です。デバイス通信は、単一の I/O ピンを介して行われます。8 バイトのページ書き込みまたは 1 バイトの書き込みが可能です。このデバイスは、ウエハーフォーム、テープ、リールなどのダイセールオプションで構成されています。低電圧動作 フィルタ処理されたシュミットトリガ入力でノイズを抑制 双方向データ転送プロトコル 書き込み保護ピンでフルアレイのハードウェアデータ保護 ランダム及びシーケンシャル読み取りモード 高い信頼性

仕様
メモリサイズ = 2kbit
インターフェースタイプ = シリアル-I2C
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
構成 = 256 x 8ビット
動作供給電圧 Min = 1.7 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
プログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V
1ワード当たりのビット数 = 8bit
寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm
データ保持 = 100年
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする