マイクロチップ, 評価ボード バッテリ充電器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84008035 品番MCP73871DM-VPCC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

MCP73871デモンストレーションボード. 電圧比例電流制御の機能が付いたMCP73871デモボードは、システム電力経路及び負荷分散管理制御の機能を備えたMicrochipのスタンドアロンリニアリチウムイオンバッテリ充電器をデモンストレーションするように設計されています。一体型システム負荷分散 入力電流を制限制御するハードウェアを選択(代表値1650 mA、USB-High 充電状態、低バッテリ、パワーグッド信号を表示するLEDインジケータ 設定済みリチウムイオンバッテリ電圧: 4.2 V ± 0.5 % 温度監視(デフォルトでは無効) 出荷時に設定済みの0.1 Cでの放電セルの前処理電流 出荷時に設定済みの安全タイマ(タイマを有効化する機能付) 定電流 / 定電圧(CC/CV)の充電アルゴリズム 抵抗器でプログラムされた最大充電電流: 1 A 抵抗器でプログラムされた終端の設定値: 100 mA 自動充電完了 自動再充電 内部の熱調整

仕様
電源管理機能 = バッテリ充電器
キットの分類 = 評価ボード
対象機器 = MCP73871
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする