マイクロチップ, EEPROM 1Mbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード84008437 品番AT24CM01-SHD-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様
メモリサイズ = 1Mbit
インターフェースタイプ = シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C
パッケージタイプ = SOIJ-8
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
構成 = 128 K x 8ビット
動作供給電圧 Min = 1.7 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
プログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V
1ワード当たりのビット数 = 8bit
寸法 = 5.21 x 5.28 x 1.88mm
データ保持 = 100年
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする