マイクロチップ, EEPROM 32kB シリアル-SPI

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード84008787 品番AT25320B-XHL-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
仕様
メモリサイズ = 32kB
インターフェースタイプ = シリアル-SPI
パッケージタイプ = SOP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
構成 = 4 K x 8ビット
動作供給電圧 Min = 1.8 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
プログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V
1ワード当たりのビット数 = 8bit
寸法 = 3.1 x 4.5 x 1.05mm
データ保持 = 100年
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする