HARWIN ジャンパリンク S1731-46R

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 注文コード84009015 品番S1731-46R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

EZ Boardware SMTジャンパリンク. バックプレーン電源の用途などで、スルーホールなしで基板トラックを結合するように設計されたHarwin EZ Boardware SMTジャンパリンク製品です。 これらのEZ Boardware SMTジャンパリンクには、様々なサイズを用意。 ; 788-4818 788-4818 : 12.3 mm (長) x 1.8 mm (高) x 2.3 mm (幅) ; 788-4827 788-4827 : 6.86 mm (長) x 2.54 mm (高) x 2.54 mm (幅) ; 788-4855 788-4855 : 6.85 mm (長) x 0.97 mm (高) x 2.51 mm (幅)

仕様
シリーズ = S1
コンタクト材質 = 銅合金
表面処理:コンタクト = 錫
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする