マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, I2C, 8ピン MSOP 3 x 3 x 0.85mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84009024 品番MCP4561-103E/MS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
仕様
コントロールインターフェイス = シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C
抵抗値 = 10kΩ
ポジション数 = 256
メモリタイプ = 不揮発性
1パッケージ当たりのポット数 = 1
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = MSOP
ピン数 = 8
電源タイプ = 単一電源
標準シングル供給電圧 = 2.5 V、3.3 V、5 V
寸法 = 3 x 3 x 0.85mm
高さ = 0.85mm
動作温度 Min = -40 ℃
MCP454x/456x/464x/466xデジタルポテンショメータ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする