HARWIN テストソケット メス 黒 リン青銅, M3498-98

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード84009085 品番M3498-98
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

Harwin基板テストソケット(2 mmピン用). 直径2.03 mmのテストプローブ及びその他の2 mmピンに適合する基板実装デュアルエントリテストソケットです。 この2 mm基板テストソケットは、ライトアングル実装となっており、サイドスタック可能で、基板上の高さはわずか5.1 mmの低プロファイルです。 この基板テストソケットのソケットコンタクトは、金めっきりん青銅製のため、かん合回数が多くても優れた耐久性と信頼性を発揮します。 ハウジングは、UL94V-0黒色ナイロン製です。

仕様
色 = 黒
オス/メス = メス
端子方法 = プラグイン、はんだ
定格電圧 = 1500V ac/dc
コネクタサイズ = 2mmA
コンタクト仕上げ = 金
長さ = 11.5mm
コンタクト材質 = リン青銅
絶縁材 = PA9T、熱可塑樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする