ハネウェル
ハネウェルの 墜落制止用器具
ハネウェルの ランヤード 墜落制止用器具
FPH_27871フォールアレスタータイプユニバーサルU-EN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84009250
品番
FPH_27871
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
セルフロック式 ANSI 認定カラビナ
材質
ステンレススチール
寸法(mm)
71×132×110
質量(kg)
1.46
規格
EN 353-1:2014
破断強度(kN)
15