ZF ミニチュアマイクロZF DC シリーズミニチュアマイクロスイッチは、球面ヘッドボタンアクチュエータを備えており、コンタクト定格は 6 A @ 250 V ac です。信頼性の高い SPDT コンタクト構成のマイクロスイッチで、高レベルの反復精度を実現します。特長と利点操作動力は 1.96 N です 動作温度範囲: -40 → 120 ° C ハウジングの材質は PET / PBT です 機械的寿命は 1 x 106 回を超えます 凍結防止レバーオプションは、ピボットレバーがフリーズするコールドダンプ環境での動作に適しています認定IP67定格 ENEC 認定済み UL認定 Kema