磁気近接センサ Celduc

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84012190 品番PTI40020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

PTIシリーズ磁気センサ. リードスイッチが含まれたM8熱可塑性樹脂ハウジングの磁気近接センサです。 2メートルの出力ケーブルを備えています。 検出距離: 最大19 mmです。 LEDで動作状態を表示します。

仕様
スイッチ形状 = 円筒型
通常端子構成 = NO
末端様式 = Wire Lead
最大DC電圧 = 200V
接触抵抗 = 100mΩ
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする