Microchip マイコン, 28-Pin SSOP PIC16F1936-I/SS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード84012418 品番PIC16F1936-I/SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

PIC16F1934/1936/1937 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F1934/1936/1937ファミリのマイクロコントローラは、16レベルのハードウェアスタックと49個の命令を備えたMicrochipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高8 MIPSで動作し、最高14 KBのプログラムメモリ、512バイトのRAM、256バイトのデータEEPROMを備えています。 精度±1 %の構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大32 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 32 MHz内蔵発振器 選択可能な周波数範囲: 32 MHz → 31 kHz I/Oピン x 36 PIC16F1934/1937 I/Oピン x 25 PIC16F1936 nanoWatt XLPテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) 低電圧プログラミング(LVP) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. LCDコントローラ内蔵 PIC16F1936 60セグメント、PIC16F1934/1937 96セグメント 10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F1936 11チャンネル、PIC16F1934/1937 14チャンネル mTouchTM静電容量型センサモジュール PIC16F1936 8チャンネル、PIC16F1934/1937 16チャンネル 2個のキャプチャ / コンペア / PWM (CCP)モジュール PIC16F1827のみ 3個の強化キャプチャ / コンペア / PWM (ECCP)モジュール 2個のコンパレータ 4個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ SPI及びI2Cを備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP) 強化型ユニバーサル同期 / 非同期レシーバ / トランスミッタ(EUSART) 固定電圧リファレンス(FVR) SRラッチ

仕様
ファミリー名 = PIC16F
パッケージタイプ = SSOP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 28
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 256 B、8192 x 14ワード
最大周波数 = 32MHz
RAMサイズ = 512 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 5 x 10 bit
SPIチャンネル数 = 1
USARTチャネルの数 = 1
幅 = 5.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする