Microchip マイコン AVR XMEGA, 100-Pin TQFP ATXMEGA128A1U-AU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84012655 品番ATXMEGA128A1U-AU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

8 / 16ビットAVR XMEGAマイクロコントローラ. Atmel AVR XMEGAマイクロコントローラは、8 / 16ビットアプリケーション用のMCUリアルタイムパフォーマンス、高度な統合、低電力消費の最善のコンビネーションをお届けします。 Atmel AVR XMEGAデバイスは、高スピードと高分解能の両方を提供する高度なアナログ-デジタルコンバータ(ADC)を採用しています。 これらのADCは、異なる結果レジスタを持つ最大4つの変換チャネルを提供し、それぞれのチャネルのセットアップや構成プロセスを別々に設定できます。 このため、複数のソフトウェアモジュールが個別にADCにアクセスできるため、非常に使い易くなっています。. イベントシステムは、周辺機器間における100 %予測可能で短い応答時間の信号送信を促進します。 これによりリアルタイム制御が確実になると共に、イベントが使用されるたびにコンテキストスイッチの割り込み1つが削除されるため、CPUの負荷が軽減されます。 周辺機器の大半とDMAコントローラがイベントシステムに接続されます。 AVR XMEGA Eシリーズは、代わりに非同期周辺機器イベントシステムを装備しています。. AVR XMEGA 4チャネル直接メモリアクセス(DMA)コントローラを使用すると、データメモリと周辺機器のあらゆる組み合わせにおいて、CPUから独立した高速のデータ転送が可能になります。 AVR XMEGAデバイスはAtmel AVR CPUを使用します。 命令セットとCPUのデザインは、コードサイズを最小にし、実行速度を最大にするように調整されています。 演算及び論理動作の単一サイクル実行により、ほぼMHz当たり1 MIPSのAVR XMEGAマイクロコントローラの性能が実現されています。 32 x 8ビット汎用作業レジスタを持つ高速アクセスレジスタファイルは、演算論理ユニット(ALU)に直接接続されています。 一度のクロックサイクル中に、ALUを2つの任意のレジスタに供給し、要求された操作を実行し、その結果を書き込みすることができます。 8 / 16 / 32ビット演算を効果的にサポートします。

仕様
ファミリー名 = AVR XMEGA
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 100
デバイスコア = AVR
データバス幅 = 8 bit, 16bit
プログラムメモリサイズ = 128 + 8 kB
最大周波数 = 32MHz
RAMサイズ = 8 kB
USBチャンネル = 1
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 12
USARTチャネルの数 = 8
動作温度 Max = +85 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする