Microchip マイコン AT90, 64-Pin QFN AT90USB646-MU

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84012664 品番AT90USB646-MU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

8ビットmegaAVRマイクロコントローラ(USBコントローラ付)、Atmel. これらのmegaAVRRマイクロコントローラはUSBコントローラと大量のプログラム / データメモリを備えており、最高で20 MIPSの性能を発揮します。 すべてのmegaAVRには、自己プログラム機能が用意されており、高速かつ確実に、コスト効率よく回路をアップグレードすることができます。

仕様
ファミリー名 = AT90
パッケージタイプ = QFN
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 64
デバイスコア = AVR
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 64 kB
最大周波数 = 16MHz
RAMサイズ = 4 kB
USBチャンネル = 1
PWMユニット数 = 2 x 8/16 bit
SPIチャンネル数 = 2
標準動作供給電圧 = 2.7 → 5.5 V
最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする