Microchip マイコン AT90, 64-Pin TQFP AT90CAN64-16AU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84012698 品番AT90CAN64-16AU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

8ビットmegaAVRマイクロコントローラ(CANコントローラ付き). これらのmegaAVRRマイクロコントローラは、CAN (コントローラエリアネットワーク) 2.0A/Bコントローラを搭載しており、ISO16845認定を取得しています。大量のプログラム / データメモリと最高20 MIPSも備えています。 すべてのmegaAVRには、自己プログラム機能が用意されており、高速かつ確実に、コスト効率よく回路をアップグレードすることができます。

仕様
ファミリー名 = AT90
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 64
デバイスコア = AVR
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 64 kB
最大周波数 = 16MHz
RAMサイズ = 4 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1 x 8 bit
SPIチャンネル数 = 1
UARTチャンネル数 = 2
PWM = 1 (1 x 8ビット)mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする