Microchip マイコン ATtiny, 8-Pin PDIP ATTINY25V-10PU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード84012820 品番ATTINY25V-10PU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

8ビットtinyAVRRマイクロコントローラ. Atmel tinyAVRR機器は、小型パッケージでも優れた性能、高い出力効率、使いやすさが求められる用途を想定して最適化されています。. 小型、サイズが重要な用途向け 静電容量タッチ 高速、コード効果 高集積 動作(ATtiny43U): 1.8 V → 5.5 V

仕様
ファミリー名 = ATtiny25
パッケージタイプ = PDIP
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 8
デバイスコア = AVR
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 2 kB
最大周波数 = 10MHz
RAMサイズ = 128 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 1
USARTチャネルの数 = 0
高さ = 4.826mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする