Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC16F873-04/SO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(27個) 注文コード84012969 品番PIC16F873-04/SO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

PIC16F873 / 874 / 876 / 877 8 ビットフラッシュマイクロコントローラ. マイクロチップ製マイクロコントローラPIC16Fシリーズは、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、マイクロチップのPICRアーキテクチャに多種類のピンとパッケージオプションを組み込んだ8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジと拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器との組み合わせが可能です。設計者の用途に応じて、フレキシブルに選択肢を提供します。PIC16F87 / 88 ファミリのマイクロコントローラは、8 レベルのハードウェアスタックと 35 個の命令を備えた Microchip のミッドレンジコアをベースにしています。これらの MCU は、最大 5 MIPS で動作し、3.5KB のプログラムメモリ、128 バイトの RAM 、64バイトの EEPROM を備えています。マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)CPU 速度 35種類の命令 8 レベルのハードウェアスタック I/O ピン x 22 - PIC16F873 / 876 I/O ピン x 33 - PIC16F874 / 877 パワーオンリセット( POR ) ブラウンアウトリセット( BOR ) パワーアップタイマ( PWRT ) オシレータスタートアップタイマ( OST ) ウォッチドッグタイマ( WDT ) インサーキットシリアルプログラミング( ICSP ) インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10 ビット A/D コンバータ( ADC ) - PIC16F873 / 876 5 チャンネル、PIC16F874 / 877 8 チャンネル キャプチャ / コンペア / PWM ( CCP )モジュール x 2 8 ビットタイマ x 2 16 ビットタイマ x 1 SPIとI2Cを備えた同期式シリアルインターフェース(SSP) ユニバーサル同期 / 非同期レシーバ / トランスミッタ( USART ) パラレルスレーブポート( PSP ) PIC16F874/877 モデルのみ

仕様
ファミリー名 = PIC16F
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 28
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 256 x 8ワード、8 K x 14ワード
最大周波数 = 4MHz
RAMサイズ = 192 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 2
SPIチャンネル数 = 1
CANチャンネル数 = 0
最大イーサネットチャンネル数 = 0
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする