Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16F1788-I/SP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード84013127 品番PIC16F1788-I/SP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

PIC16F1788/1789 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F1788/1789ファミリのマイクロコントローラは、16レベルのハードウェアスタックと49個の命令を備えたMicrochipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高8 MIPSの性能を発揮し、28 KBのプログラムメモリ、2048バイトのRAM、及び256バイトのデータEEPROMを搭載しています。 精度±1 %の構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大32 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 32 MHz内蔵発振器 選択可能な周波数範囲: 32 MHz → 31 kHz I/Oピン x 25 PIC16F1788 I/Oピン x 36 PIC16F1789 XLP技術 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) 拡張低電圧プログラミング(LVP) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 15チャンネル12ビットA/Dコンバータ(ADC) PIC16F1789 11チャンネル12ビットA/Dコンバータ(ADC) PIC16F1788 8ビットD/Aコンバータ(DAC) 3個のキャプチャ / コンペア / PWM (CCP)モジュール 2個のプログラマブルスイッチモードコントローラ(PSMC) 3個のオペアンプ - PIC16F1789 2個のオペアンプ PIC16F1788 4個のコンパレータ 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ SPI及びI2Cを備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP) 強化型ユニバーサル同期 / 非同期レシーバ / トランスミッタ(EUSART) 固定電圧リファレンス(FVR)

仕様
ファミリー名 = PIC16F
パッケージタイプ = SPDIP
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 28
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 16384ワード
最大周波数 = 32MHz
RAMサイズ = 2.048 kB
USBチャンネル = 1
PWMユニット数 = 1 x 10 bit
SPIチャンネル数 = 1
CANチャンネル数 = 0
最大イーサネットチャンネル数 = 0
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする