Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16F886-E/SP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15個) 注文コード84013170 品番PIC16F886-E/SP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

PIC16F882 / 883 / 884 / 886 / 887 8bitマイクロコントローラ。マイクロチップ製マイクロコントローラPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、マイクロチップのPICRアーキテクチャを多種類のピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジ及び拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器との組み合わせが可能です。設計者の用途に応じて、フレキシブルに選択肢を提供します。PIC16F882/883/884/886/887 ファミリのマイクロコントローラは、8段のハードウェアスタックと35種類の命令数備えたMicrochip社製ミッドレンジをベースにしています。これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を有し、最大14KBのプログラムメモリ、最大368バイトのRAM、最大256バイトのEEPROMを搭載しています。オンボードに搭載した調節可能な発振器は工場で±1%精度に校正済みです。マイクロコントローラ機能:20 MHz (最大)CPU 速度 35種類の命令 8段のハードウェアスタック 出力レンジは8MHzから31MHzまで任意に選択可能 I/Oピン x 24 - PIC16F882/883/886 I/Oピン x 35 - PIC16F884/887 低消費電流パワーオンリセット(POR) ブラウンアウトリセット(BOR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータ起動タイマ(OST) ウォッチドッグタイマ(WDT) インサーキットシリアルプログラミング (ICSP) インサーキットデバッグ(ICD)。周辺機器:10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F882/883/886 11チャンネル PIC16F884/887 14チャンネル キャプチャ / コンペア / PWM(CCP)モジュール x 2 拡張キャプチャ/ コンペア / PWM(ECCP)モジュール x 2 コンパレータ x 2 8ビットタイマ x 2 16ビットタイマ x 1 SPI通信機能とI2C動作モードを備えたMaster Synchronous Serial Port(MSSP) 自動検出式汎用同期/非同期送受信回路(EUSART)

仕様
ファミリー名 PIC16F
パッケージタイプ SPDIP
実装タイプ スルーホール
ピン数 28
デバイスコア PIC
データバス幅 8bit
プログラムメモリサイズ 8192×4ワード、256 B
最大周波数 20MHz
RAMサイズ 368B
USBチャンネル 0
PWMユニット数 2
SPIチャンネル数 1
USARTチャネルの数1
最大イーサネットチャンネル数:0
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする