イーサネットコントローラ Microchip

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(90個) 注文コード84013197 品番LAN91C111I-NU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800

LAN91C111 10/100イーサネットコントローラ

仕様
物理ネットワークタイプ = 100BaseT、100BaseT4、100BaseTX、10BaseT
ホストインターフェース = EISA, ISA
インターフェース = コントローラIC
通信モード = フル デュプレックス, ハーフ デュプレックス
データレート = 10 Mbps, 100Mbps
ループバックモード = 内部
サポート規格 = IEEE 802.3u
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TQFP
ピン数 = 128
オートネゴシエーション = あり
DMAサポート = あり
標準動作供給電圧 = 3.3 V
寸法 = 14 x 14 x 1mm
動作温度 Min = -40 ℃
LAN91C111 10/100イーサネットコントローラ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする