曜日別特売
PIC16F628-04/SO Microchip マイコン, 18-Pin SOIC PIC16F628-04/SO MICROCHIP 84013967

Microchip マイコン, 18-Pin SOIC PIC16F628-04/SO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84013967品番PIC16F628-04/SO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

PIC16F627/628 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。PIC16F627/628ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えたMicrochipのミッドレンジコアをベースにしています。これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を有し、最大3.5 KBのプログラムメモリ、224バイトのRAM、及び最大128バイトのデータEEPROMを搭載しています。マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 35の命令 8レベルハードウェアスタック I/Oピン x 16 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP). 周辺機器. 2個のコンパレータ キャプチャ / コンペア / PWMモジュール 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ ユニバーサル同期 / 非同期レシーバ / トランスミッタ(USART)

仕様
ファミリー名 = PIC16F
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 18
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 128 x 8ワード、2048 x 14ワード
最大周波数 = 4MHz
RAMサイズ = 224 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1 x 16 bit
SPIチャンネル数 = 0
CANチャンネル数 = 0
インストラクションセットアーキテクチャ = RISC
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする